Riem Basic zwart BELT

Artikelnummer: 091488 BELT
Korting
14,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
916 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Riem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091488 BELT
    EAN/GTIN 4062406288563
    Nummer fabrikant 091488 BELT

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Functionele riem met flesopener aan de binnenzijde van de gesp. Perfecte pasvorm dankzij elastisch materiaal. De band van de riem kan heel eenvoudig tot de gewenste lengte worden ingekort.
    Afmetingen: 38 × 1400 mm (b × l).
    Riem met gesp. Maat: onesize.