{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Splash | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 330 g/m2 | |
Wassen | Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | donkerantraciet / grijs | |
Confectiemaat DE | 54 | |
Producttype | Veiligheidsbroek voor lassers |
Artikelnummer | 091485 54 | |
EAN/GTIN | 4057121033529 | |
Nummer fabrikant | 912161-537-54 |