Multinorm-jack WX3™, zwart / antraciet, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091448 S
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 280
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Norm: EN 13034-6; EN IEC 61482-2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie WX3
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% carbonvezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 280 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur zwart / antraciet
Uniseks-maat S
Norm EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Producttype Veiligheidsjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091448 S
EAN/GTIN 5036108368464
Nummer fabrikant FR602BKRS
Fabrikant Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Portwest WX3™ collectie wordt gemaakt van het inherente 280g-weefsel Modaflame™ en combineert robuuste beschermende kleding met comfort en esthetiek. De inherente eigenschap zorgt ervoor dat het vlamvertragende karakter permanent blijft bestaan. Stretch-inzetstukken bieden uitstekende flexibiliteit op sterk door beweging belaste punten en maken zo het dagelijks werk gemakkelijker. Geavanceerde ontwerpoplossingen voor de zoom, sluitingen en zakken zorgen voor een ongeëvenaarde pasvorm en veiligheid.
Het werkjack met contrasterende elementen en moeilijk ontvlambare reflecterende banden zorgt door stretch-inzetstukken voor comfort en bewegingsvrijheid.
  • Kan worden gesloten met een ritssluiting en drukknopen.
  • Veelzijdig bruikbare zakken.
  • Ventilatie op de rug voor ademing.
  • Voorgevormde binnenkant van de ellebogen om vermoeidheid van de armen tegen te gaan.
  • Zoom die kan worden omgeslagen en verlengde rug voor een goede pasvorm.

Norm:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 6.4 cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.4 cal/cm² (HAF 75.8%)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen