Lasserskap L

Artikelnummer: 091445 L
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 320
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalgewicht / weefseldichtheid 320 g/m2
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Producttype Lasserskap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091445 L
EAN/GTIN 4067263476702
Nummer fabrikant 091445 L

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte hoofdbescherming voor lassers van vlamvertragend katoen. Aanbevolen voor gebruik onder het lasmasker.
De lasserskap met vuurvaste klittenbandsluiting biedt extra bescherming bij het hals- en nekgedeelte.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 1 A1 + A2