Veiligheidsschort voor lassers, Type: 91/60

Artikelnummer: 091437 91/60
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% leer
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 100% leer
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 1200
Norm DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype Lasschort

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091437 91/60
EAN/GTIN 4067263476665
Nummer fabrikant 091437 91/60

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vlambestendige kleding van duurzaam en soepel rundsplitleder in combinatie met moeilijk ontvlambaar weefsel. Stroomgeïsoleerde drukknopen en vuurvaste klittenbandsluitingen. De kleding beschermt tegen vlammen, spatten gesmolten materiaal en stralingswarmte bij het lassen, slijpen of branden.
Veiligheidsschort voor lassers, met instelbare banden en variabele taille.
  • Snel te openen gesp.
Lengte 91 cm, breedte 60 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2 A1 + A2