{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Industrie Stretch | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 63% Polyester; 33% katoen; 4% elastolefine | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | marineblauw / korenblauw | |
Confectiemaat DE | 26 | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091433 26 | |
EAN/GTIN | 7330509761663 | |
Nummer fabrikant | 264418328985D104 |