Dameswerkbroek Industrie Stretch 40

Artikelnummer: 091429 40
Korting
63,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 63% Polyester; 33% katoen; 4% elastolefine
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 245
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Industrie Stretch
    Geslacht Dames
    Materiaalsamenstelling 63% Polyester; 33% katoen; 4% elastolefine
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 245 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
    Kleur zwart
    Confectiemaat DE 40
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091429 40
    EAN/GTIN 7330509763360
    Nummer fabrikant 714418329900C40

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Nieuwe industriecollectie met 2-weg stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid en draagcomfort. Robuust en sterk weefsel dat uitstekend geschikt is voor industriële toepassing. Krasvast dankzij blinde knopen en ritssluitingen. Met robuuste kunststof ritssluitingen. Geschikt voor industrieel wassen volgens EN ISO 15797. Kleur- en vormvast.
    Werkbroek met elastische band voor meer draagcomfort.

    Omschrijving:

    Ergonomisch voorgevormde pijpen.
    • Reflecterende strepen op de achterste broekspijp.
    • Bijzonder robuust dankzij 3-voudige naad aan de binnenkant van de pijp.
    • Kunststof ritssluiting in de gulp.
    • Zak aan binnenzijde, met ritssluiting.
    • Mobiele telefoon en binnenzak voor duimstok.
    • Beenzak met harmonicagedeelte en klep.

    Tip:

    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.