Werkjack Industrie Stretch L

Artikelnummer: 091413 L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 63% polyester; 33% katoen; 4% elastolefine
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Industrie Stretch
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 63% polyester; 33% katoen; 4% elastolefine
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 70 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen
Kleur marineblauw / korenblauw
Uniseks-maat L
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091413 L
EAN/GTIN 7330509761144
Nummer fabrikant 444418328985L

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe industriecollectie met 2-weg stretchmateriaal voor meer bewegingsvrijheid en draagcomfort. Robuust en sterk weefsel dat uitstekend geschikt is voor industriële toepassing. Krasvast dankzij blinde knopen en ritssluitingen. Met robuuste kunststof ritssluitingen. Geschikt voor industrieel wassen volgens EN ISO 15797. Kleur- en vormvast.
Jack met voorgevormde mouwen, verstelbare taille en mouwafsluiting met verborgen metalen knopen. Reflecterende strepen op mouwen en rug zorgen voor een verbeterde zichtbaarheid.
  • Borstzak met harmonicagedeelte en klep.
  • Balpenvak op de mouw.
  • Zak aan binnenzijde.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.
Werkjack in de kleurencombinatie zwart / donkergrijs onder nr. 091414.