Damessoftshelljack PW2, zwart / grijs, Uniseks-maat: XS

Artikelnummer: 091397 XS
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 94% Polyester; 6% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 280
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PW2
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 94% Polyester; 6% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 280 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / grijs
Uniseks-maat XS
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091397 XS
EAN/GTIN 5036108396252
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Uitvoering:

De PW2-collectie in een dynamisch tweekleurig ontwerp met contrasterende panelen is ideaal voor een uniforme uitstraling van het bedrijf. De gehele collectie is gemaakt zonder blootliggende metalen onderdelen en daarom krasbestendig.
Het stretch-softshelljack met een fleece voering op de rug biedt warmte en bewegingsvrijheid.
  • 5 zakken voor voldoende opbergruimte.
  • Klep als weersbescherming aan de voorzijde.
  • Kinbescherming voor meer comfort en stabiliteit.
  • Elastische mouwboorden.
  • Met lus voor radioapparatuur.