{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CANVAS 320 | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 320 g/m2 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw | |
Maat ES | 56C | |
Confectiemaat DE | 29 | |
Maat FR | 56C | |
Maat IT | 56C | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091361 29 | |
Nummer fabrikant | 2128 GR. 29 |