{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | Reiniging met perchloorethyleen | |
Drogen | behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur) | |
Strijken | heet, tot maximaal 200 °C | |
Kleur | leisteen / zwart | |
Materiaal | Katoen, polyester | |
Confectiemaat DE | 70 | |
Maat FR | 66 | |
Broeksluiting | Ritssluiting | |
Steeksluiting | Veiligheidsgespen aan de schouderbanden | |
Pijpafsluiting | recht, open | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | ingezet | |
Aantal kniezakken | 2 | |
Aantal vakken voor duimstok | 2 | |
Aantal dijbeenzakken | 1 | |
Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting | ja | |
Vak voor mobiele telefoon | ja | |
Zak op bovenstuk | met klep en klittenbandsluiting | |
Producttype | Tuinbroek |
Artikelnummer | 091332 70 | |
EAN/GTIN | 4030913068732 | |
Nummer fabrikant | 2332 070 |