Werkjack Highline 30

Artikelnummer: 091311 30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Highline
    Speciale dienstverlening Textielveredeling
    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
    Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur korenblauw / marine
    Maat ES 56C
    Confectiemaat DE 30
    Maat FR 56C
    Maat IT 56C
    Jassluiting Ritssluiting
    blinde sluiting ja
    Mouwafsluiting verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting
    Met band Elastiek in de band
    Plooien in rugdeel ja
    Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting 2
    Aantal zijzakken 2
    Zijzakken opgezet
    Plaats vak voor mobiele telefoon op linkermouw
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091311 30
    EAN/GTIN 4030913079868
    Nummer fabrikant 2310 030

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
    Werkjack met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.
    • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
    • Blinde ritssluiting aan voorzijde.
    • Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.
    • Twee zijzakken.
    • Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.

    Tip:

    De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
    Werkjack in de kleurencombinatie leisteen / zwart onder nr. 091312.
    Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.