{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Highline | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | korenblauw / marine | |
Maat ES | 48C | |
Confectiemaat DE | 26 | |
Maat FR | 48C | |
Maat IT | 48C | |
Jassluiting | Ritssluiting | |
blinde sluiting | ja | |
Mouwafsluiting | verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting | |
Met band | Elastiek in de band | |
Plooien in rugdeel | ja | |
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
Aantal zijzakken | 2 | |
Zijzakken | opgezet | |
Plaats vak voor mobiele telefoon | op linkermouw | |
Producttype | Werkjack |
Artikelnummer | 091311 26 | |
EAN/GTIN | 4030913065410 | |
Nummer fabrikant | 2310 026 |