{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NORIT | |
Geslacht | Dames | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 44 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091304 44 | |
EAN/GTIN | 4030913961996 | |
Nummer fabrikant | 6410044 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Werkbroek NORIT, zwart, Confectiemaat DE: 44
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
59,00 €
€ 47,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Confectiemaat DE | 44 | 44 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | 89% nylon; 11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Dames | Dames |