{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | NORIT | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100; UV-standaard 801 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart | |
Confectiemaat DE | 64 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091303 64 | |
EAN/GTIN | 4030913960180 | |
Nummer fabrikant | 6400064 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Werkbroek NORIT 64
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
66,20 €
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 64 | 64 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 245 | 225 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen ;35% Katoen | 89% Nylon ;11% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek |
Geslacht | Heren | Heren |