Veiligheidsjack ALNA M

Artikelnummer: 091253 M
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 320
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ALNA
    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 320 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur geel / zwart
    Uniseks-maat M
    Norm EN ISO 20471
    Producttype Veiligheidsjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091253 M
    EAN/GTIN 7040055680485
    Nummer fabrikant 74094_369-M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dit goed zichtbare softshell-jack heeft een geweldige pasvorm en strategisch gepositioneerde zakken voor comfort en zichtbaarheid tijdens de hele werkdag.
    • YKK® ritssluiting.
    • YKK® ritssluiting aan de voorzijde.
    • Borstzak met YKK® ritssluiting.
    • Zakken met YKK® ritssluitingen.
    • Geborsteld polyester aan de binnenzijde van de kraag.
    • Lus voor identiteitsbewijs of kaarten.

    Norm:

    EN ISO 20471, klasse 3.