Uitvoering:
- Beschermingsklasse IP54
- Lezen: 0,0001 mm / ,00005 inch
- Vergrendelingshendel
- Ratelaanslag
- Hardmetalen meetvlakken
- Thermisch geïsoleerd
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat met spatwaterbescherming IP 54, aflezing 0,001mm / .00005 inch. Met spanhendel en meetkrachtregeling door voelratel. Met hardmetalen meetvlakken en handvat met handwarmtebescherming. Spindel dia. 6.5mm, spoed 0.5mm. Elektronische functies: Aan en automatisch uitschakelen. Nulstelling op elk punt mogelijk. mm / inch omschakeling. Levering incl. instelmaat. Verpakking: Geval
Kenmerk:
- IP-klasse: IP 54
- Lezen: 0,001 mm
- Meetbereik (mm): 100 - 125
- Foutlimiet (mm): 0,008 mm
- Foutlimiet (µm): 8 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 6,5 mm
Norm:
DIN 863-1