Digitale micrometer IP54 0.001mm 25-50mm

Artikelnummer: 0912502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0912502
EAN/GTIN 4029713264352
Nummer fabrikant 0912502
L-nummer L40510 190

Omschrijving

Uitvoering:

  • Beschermingsklasse IP54
  • Lezen: 0,0001 mm / ,00005 inch
  • Vergrendelingshendel
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat met spatwaterbescherming IP 54, aflezing 0,001mm / .00005 inch. Met spanhendel en meetkrachtregeling door voelratel. Met hardmetalen meetvlakken en handvat met handwarmtebescherming. Spindel dia. 6.5mm, spoed 0.5mm. Elektronische functies: Aan en automatisch uitschakelen. Nulstelling op elk punt mogelijk. mm / inch omschakeling. Levering incl. instelmaat. Verpakking: Geval

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 54
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 25 - 50
  • Foutlimiet (mm): 0,006 mm
  • Foutlimiet (µm): 6 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen