Verwarmd doorgestikt vest S

Artikelnummer: 091237 S
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Fabrikantnummer M12 HPVBL2-0
    Kleur zwart
    Materiaal Polyester
    Materiaal voering Polyester
    Uniseks-maat S
    Aantal inbegrepen accu’s 0
    Accutype Lithium-ion
    Accuspanning 12 V
    Producttype Bodywarmer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091237 S
    EAN/GTIN 4058546403614

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • M12™ verwarmd jack met verwarmingselementen van carbonfiber en verwarmingszones in de borst, rug en schouder.
    • Met een gebruiksduur van tot wel 11 uur met een M12™ 12V REDLITHIUM™ acculader (3.0 Ah).
    • Slim Design jack van licht en zeer resistent ripstoppolyester, kan ook als tussenlaag worden gedragen (binnen- en buitenmateriaal volledig van polyester).
    • Aangenaam draagcomfort, ook onder ruige, regenachtige of winderige weersomstandigheden.
    • Dankzij de geoptimaliseerde pasvorm van de accuzak kan de M12™ accu aan de voor- of achterkant worden opgeborgen, voor extra draagcomfort.
    • Meerdere verwarmingszones - 5 ingenaaide carbonfiber verwarmingselementen verdelen de warmte over de belangrijkste zones.
    • Eenvoudige OneTouch-temperatuurinstelling - 3 verwarmingsniveaus: hoog, middel, laag.
    • Geschikt voor wasmachines en drogers.
    • Accucontroller inbegrepen bij levering.
    • Nieuw design capuchon.
    • 100% compatibel met de MILWAUKEE® M12™ accu.

    Levering:

    Accu en lader zijn niet bij de levering inbegrepen.
    In een set met accupack, lader en hals- en monddoek verkrijgbaar onder nr. 091239.

    Tip:

    Voordat het jack wordt opgeborgen, moet dit afgekoeld zijn en moeten de accu en de accuhouder zijn verwijderd. De carbonfiber verwarmingselementen mogen niet ingeklemd zijn. De accu mag niet met metalen voorwerpen worden opgeborgen (gevaar voor kortsluiting). De accu en de lader mogen niet open worden gebroken en moeten altijd droog worden opgeborgen.