• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Softshell-jack, donkerblauw / geel, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091235 S
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 92% Polyester; 8% Elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 255
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 92% Polyester; 8% Elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 255 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur donkerblauw / geel
Uniseks-maat S
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091235 S
EAN/GTIN 7330509713624
Nummer fabrikant 474925138635S
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer flexibel en veelzijdig softshell-jack met verstelbare capuchon. Biedt een maximale bewegingsvrijheid en is gemaakt van een elastische, winddichte en watervaste stof.
  • Robuuste ritssluitingen van kunststof.
  • Borst- en zijzakken met ritssluiting.
  • Verstelbare mouwboorden en instelbare band met koord.

Donkere reflectoren op schouders en rug. Met fleece gevoerde kraag en verlengde rug.