Werkjack ICONIQ COTTON M

Artikelnummer: 091205 M
Nieuw product.
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Lengte mouw cm. Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 295
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 295 g/m2
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur antraciet / zwart
Uniseks-maat M
Producttype Werkjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091205 M
EAN/GTIN 4053813585154

Omschrijving

Uitvoering:

De Kübler-werkkleding ICONIQ COTTON is van 100% katoen en maakt indruk met een ergonomische pasvorm en een 3-kleurig ontwerp. Gericht gepositioneerde reflecterende elementen accentueren het sportieve silhouet.
Het werkjack heeft een staande kraag en ergonomisch gevormde mouwen en schouders zonder afleidende naden.
  • Twee verborgen zijzakken met drukknoop.
  • Bovenzak met klep en blinde drukknoop.
  • Napoleonzak met ritssluiting.
  • Twee binnenzakken met drukknoop.
  • Ritssluiting aan voorzijde met kinbescherming.

Tip:

Werkjack in de kleurencombinatie korenblauw / zwart onder nr. 091206.
Op aanvraag zijn alle artikelen ook verkrijgbaar in 65% polyester / 35% katoen / 250 g/m².