{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen; 35% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
Kleur | korenblauw / zwart | |
Confectiemaat DE | 25 | |
Norm | EN 14404 | |
Producttype | Werkbroek |
Artikelnummer | 091124 25 | |
EAN/GTIN | 4053813491523 | |
Nummer fabrikant | 2225 5302-4699-25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Werkbroek BODYFORCE 25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 89,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 59,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | korenblauw / zwart | ||
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Confectiemaat DE | 25 | 25 | 25 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 260 | 200 | 200 |
Materiaalsamenstelling | 35% Polypropyleen ;35% Katoen | 94% Polyester ;6% elastaan | 40% Polyester ;3% elastaan ;57% Katoen |
Wassen | 60 °C Bonte was ;Geschikt voor industrieel wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Werkbroek | Werkbroek | Werkbroek |