Werkbroek Service 58

Artikelnummer: 091050 58
Maattabel

Maattabel

GARANT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk GARANTrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Sleeve length cm Hoogte cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Borstomvang cm. Tailleomvang cm Buttocks measurement cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Vrouwen
Maat INT Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm) Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Sleeve length cm Hoogte cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 32% Katoen; 4% elastolefine; 64% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 220
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 32% Katoen; 4% elastolefine; 64% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 220 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur grijs / zwart
Confectiemaat DE 58
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091050 58
EAN/GTIN 4062406943905
Nummer fabrikant 091050 58

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe GARANT-servicecollectie gemaakt van elastisch gemengd materiaal met XLANCE®-stretchaandeel voor hoge flexibiliteit. Moderne vorm en sportief design. Langdurig draagcomfort dankzij 4-weg-stretch-inzetstukken van COOLMAX®-materiaal in gebieden met een verhoogde rekbelasting en zweetvorming. Hoog draagcomfort de hele dag door. Bijzonder licht door de combinatie van hoogwaardige stoffen ’made in Europe’. Lange levensduur door bedekte YKK®-ritssluitingen. Kleur- en vormvast. Geschikt voor alle toepassingen met hoge eisen aan beweging, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden.
Werkbroek met elastische band voor hoog draagcomfort.
  • Verhoogde achterband gemaakt van stretchmateriaal.
  • Twee achterzakken.
  • Balpen- en duimstokvak.
  • Zak met ritssluiting en vak voor mobiele telefoon.