{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Industrie | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | marineblauw / zwart | |
Confectiemaat DE | 27 | |
Producttype | Amerikaanse overall |
Artikelnummer | 091013 27 | |
EAN/GTIN | 4067263517573 | |
Nummer fabrikant | 091013 27 |