Shell-jack Magni M

Artikelnummer: 090685 M
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyamide
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 187
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAGNI
Materiaalsamenstelling 100% Polyamide
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 187 g/m2
Kleur lime
Uniseks-maat M
Norm EN 343
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090685 M
EAN/GTIN 7040054659925

Omschrijving

Uitvoering:

Het shell-jack uit de Magni-collectie combineert modern design met functionaliteit. Door het hoogwaardige, drielaagse, ademende HellyTech®Professional-materiaal is dit jack geschikt voor elk weertype. Bij de schouders en ellebogen zijn Cordura®-versterkte elementen aangebracht voor een langere levensduur. Het shell-jack overtuigt door een volledig gelijmd design en een verlengde rug die bijdraagt aan meer draagcomfort.
  • Lussen voor handschoenen
  • Verstelbare pasvorm
  • Geen schoudernaden
  • YKK-ritssluiting aan de voorkant met windbeschermingsstrip
  • Borstzak
  • Ventilatie met ritssluiting onder de armen
  • Voorgevormde mouwen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen