Regenjack M

Artikelnummer: 090646 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 200
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN 343

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 200 g/m2
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur zwart
    Norm EN 343
    Producttype Regenjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 090646 M
    EAN/GTIN 7330509592236
    Nummer fabrikant 479019779900M

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Regenkleding van hoge kwaliteit, gemaakt van wind- en waterbestendig shell-materiaal met afgedichte naden en een mesh-voering voor betere ventilatie. Waterkolom: 15.000 mm; ventilatie: RET 8,5.
    Regenjack met afneembare capuchon.
    • Kunststof ritssluiting aan de voorzijde.
    • Twee zijzakken en één borstzak met ritssluiting.
    • Mouwboorden met klittenbandsluiting.

    Norm:

    EN 343, klasse 3,3