Regenjack, zwart, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 090623 XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 120
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 120 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Fabrikantnummer Regenjack zwart XL
Kleur zwart
Uniseks-maat XL
Producttype Regenjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090623 XL
EAN/GTIN 7330509432747
Nummer fabrikant 486619469900XL

Omschrijving

Uitvoering:

De extreem lichte regenkleding met gelaste naden is wind- en waterdicht. Met mesh-voering voor een goede ademing. Waterkolom: 5.000 mm.
Regenjack met afneembare capuchon en met fleece gevoerde kraag.
  • Blinde kunststof ritssluiting en windafdichting.
  • Twee zijzakken en één borstzak met ritssluiting.
  • Mouwboorden met klittenbandsluiting.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Regenjack, zwart, Uniseks-maat: XL

Regenjack, zwart, Uniseks-maat: XL

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 82,90
op aanvraag
Op voorraad
1.101 stuks direct leverbaar
€ 32,00
Kleur zwart zwart
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 120 g/m2 170 g/m2
Uniseks-maat XL XL
Materiaalsamenstelling 100% Polyester 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was
Producttype Regenjack Regenjack
Geslacht Unisex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen