{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 89% Nylon; 11% elastaan | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 225 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Kleur | zwart / rood | |
Confectiemaat DE | 42 | |
Producttype | Short |
Artikelnummer | 090617 42 | |
EAN/GTIN | 4062406401436 | |
Nummer fabrikant | 090617 42 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Service-shorts 42
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
48,40 €
€ 20,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 45,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 42,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | zwart / rood | zwart / rood | zwart / rood |
Confectiemaat DE | 42 | 42 | 42 |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 225 | 200 | 200 |
Materiaalsamenstelling | 89% Nylon ;11% elastaan | 94% Polyester ;6% elastaan | 57% Katoen ;40% Polyester ;3% elastaan |
Wassen | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was | 40 °C Bonte was |
Producttype | Short | Short | Short |
Geslacht | Heren | Heren | Heren |