{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workwear | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 30 °C Fijne was | |
Kleur | donkerblauw | |
Materiaal | 3-Laags laminaat met TRIACTIVE-PRO-technologie | |
Materiaal voering | lichte fleece | |
Uniseks-maat | 4XL | |
ademend | ja | |
winddicht | ja | |
Snit | Herenmodel | |
Jassluiting | Ritssluiting | |
Producttype | Softshell-jack |
Artikelnummer | 090510 4XL | |
EAN/GTIN | 4045197728241 | |
Nummer fabrikant | 090510 4XL |