Sweatshirt Classic Roundneck L

Artikelnummer: 090377 L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Collar size cm Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 80% Katoen; 20% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 80% Katoen; 20% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Fabrikantnummer Classic Roundneck
Kleur donkerblauw
Uniseks-maat L
Producttype Sweatshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090377 L
EAN/GTIN 7332413565191
Nummer fabrikant 021040-580-6

Omschrijving

Uitvoering:

Functioneel sweatshirt met ronde hals en flatlock-naden. Mouw- en bandafsluiting met geribbelde boorden. Blinde zak aan de zijkant met ritssluiting.