Capuchon-sweatshirt 3XL

Artikelnummer: 090332 3XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Unisex
    Materiaalsamenstelling 100% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
    Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
    Wassen 40 °C Bonte was
    Kleur middelgrijs / zwart
    Uniseks-maat 3XL
    Producttype Sweatshirt-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 090332 3XL
    EAN/GTIN 7330509685174
    Nummer fabrikant 336325269699XXXL

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Functioneel capuchon-sweatshirt met zachte binnenvoering en ritssluiting. Twee zijzakken met vak voor mobiele telefoon aan de binnenzijde. Mouwafsluiting met boorden.