{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workwear | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 55% Polyester; 45% Katoen | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Fijne was | |
Kleur | donkerblauw | |
Uniseks-maat | M | |
Producttype | Microfleece-jack |
Artikelnummer | 090313 M | |
EAN/GTIN | 4062406780906 | |
Nummer fabrikant | 090313 M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Jack met capuchon, donkerblauw, Uniseks-maat: M
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
65,40 €
€ 56,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 71,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | donkerblauw | donkerblauw |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Uniseks-maat | M | M |
Materiaalsamenstelling | 55% Polyester; 45% Katoen | 100% Polyester |
Wassen | 40 °C Fijne was | 30 °C Fijne was |
Producttype | Microfleece-jack | Softshell-jack |
Geslacht | Unisex | Unisex |