{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Workwear | |
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 50% Katoen; 50% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleur | donkerblauw | |
Materiaal | Katoen, polyester | |
Uniseks-maat | M | |
Snit | Heren | |
met leasinglabel | ja | |
Producttype | Poloshirt |
Artikelnummer | 090306 M | |
EAN/GTIN | 4062406780760 | |
Nummer fabrikant | 090306 M |