Damesblouse Yellow Bow 50 2XL

Artikelnummer: 090286 2XL
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Katoen; 40% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Fijne was

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Yellow Bow 50
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 60% Katoen; 40% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Fijne was
Kraagwijdte 46 cm
Kleur lichtblauw
Uniseks-maat 2XL
Producttype Damesblouse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090286 2XL
EAN/GTIN 7332592205758
Nummer fabrikant 2905003-500-8

Omschrijving

Uitvoering:

Eenkleurig, klassiek overhemd resp. blouse van Feinmix-twill met moderne details. Dankzij de hoogwaardige afwerking blijft het materiaal kreukvrij en biedt het een aangenaam zacht draagcomfort. Goede bewegingsvrijheid dankzij gedeelde rugpas. Uitstekende kleurkwaliteit. Sneldrogend.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren, met korte mouw en als slim-fit-variant leverbaar. Maattabel vindt u in ons infodeel aan het einde van de catalogus.