Stretchblouse voor dames, lichtblauw, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 090271 XL
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Maat kraag cm. Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Hoogte cm
XS 30-32 32-34 34-36 37,5 82 64 90 164
S 34-36 36-38 38-40 38,5 88 70 96 167
M 38-40 40-42 42-44 39 94 76 102 170
L 42-44 44-46 46-48 41 100 82 108 173
XL 46-48 48-50 50-52 41 108 88 114 176
2XL 50-52 52-54 54-56 42,5 114 96 122 179
3XL 54 56 58 44 120 100 128 181

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 97% Katoen; 3% elastaan
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 110
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 97% Katoen; 3% elastaan
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 110 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur lichtblauw
Uniseks-maat XL
Producttype Damesblouse

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 090271 XL
EAN/GTIN 7332413666782
Nummer fabrikant 027961-57-7
Fabrikant New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Omschrijving

Uitvoering:

Eenkleurig, klassiek stretch-overhemd resp. blouse met groot aandeel katoen met een aangenaam zacht draaggevoel. Goede bewegingsvrijheid dankzij pas op de rug. Uitstekende kleurkwaliteit.