T-shirt New Classic-T, flessengroen, Uniseks-maat: M

Artikelnummer: 090263 M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

CLIQUE In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk CLIQUErekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Maat kraag cm. Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Hoogte cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Fijne was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Classic-T
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Fijne was
Kleur flessengroen
Uniseks-maat M
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090263 M
EAN/GTIN 7332413530359
Nummer fabrikant 029360-68-5

Omschrijving

Uitvoering:

Klassiek T-shirt met moderne snit. Rond gebreid voor optimale pasvorm. Dubbel kraagboord met elastaan.