Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

T-Shirt LIFA® Active, zwart, Maat: L

Artikelnummer: 090232 L
  • Materiaalsamenstelling: 35% Polypropyleen; 35% Polypropyleen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 130
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Polypropyleen; 35% Polypropyleen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart
Uniseks-maat L
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 090232 L
EAN/GTIN 7040056312712
Nummer fabrikant 75116_990-L

Omschrijving

Uitvoering:

Modern functioneel shirt met innovatief LIFA® Flow-materiaal voor een uitstekend vochtigheidstransport.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


T-Shirt LIFA® Active, zwart, Maat: L

T-Shirt LIFA® Active, zwart, Maat: L

op aanvraag
Op voorraad
904 stuks direct leverbaar
12,40 €
€ 6,60
op aanvraag
Op voorraad
230 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Kleur zwart donkergrijs / zwart / rood donkerblauw
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 130 g/m2 175 g/m2 130 g/m2
Uniseks-maat L L L
Materiaalsamenstelling 35% Polypropyleen; 35% Polypropyleen 94% Polyester; 6% Spandex 100% Polyester
Wassen 40 °C Bonte was 40 °C Bonte was 30 °C Fijne was
Producttype T-Shirt T-Shirt T-Shirt

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen