Rubberen inzetstuk

Artikelnummer: 09010001
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
    Producttype Rubberring

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 09010001
    EAN/GTIN 4018754012183
    Nummer fabrikant 09010001
    L-nummer L60010 4787

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor 20,8 mm (nr. 46; 51; 51S)

    Kenmerk:

    • Hardheid: 30 Shore
    • Binnendiameter: 11 mm
    • Lengte [mm): 25 mm
    • Buitendiameter: 20 mm
    • Gewicht: 6 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen