Kracht-Kombitang ″Lineman's Pliers″ Amerikaans model met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 240 mm

Artikelnummer: 09 12 240
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 09 12 240
    EAN/GTIN 4003773071969
    Nummer fabrikant 09 12 240
    L-nummer L70010 1161

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • sterk vertaald voor gemakkelijk snijden
    • 50 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen door geoptimaliseerde overbrengingsverhouding
    • solide ontwerp voor de zwaarste ladingen, universeel toepasbaar
    • ergonomisch geoptimaliseerde greepvorm voor optimaal handcontact en werken zonder vermoeidheid
    • bijzonder effectieve kruisvormige grijpzone in de bek van de tang - voor stevig vastgrijpen en trekken
    • extra grijpzone onder het gewricht voor krachtig heffen en drukken
    • met snijkanten voor zachte en harde draad
    • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
    • Met kabelintrekhulp in de voegspleet
    • Met universele doornkrimp onder de verbinding

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
    • gezwart
    • met meercomponenten-bekleding
    • Gepolijst
    • Snijkant met afschuining