Kracht-Kombitang ″Lineman's Pliers″ Amerikaans model met anti-slip kunststof bekleed zwart geatramenteerd 240 mm

Artikelnummer: 09 11 240
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 09 11 240
EAN/GTIN 4003773071952
Nummer fabrikant 09 11 240
L-nummer L70010 1469

Omschrijving

Omschrijving:

  • sterk vertaald voor gemakkelijk snijden
  • 50 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding
  • solide ontwerp voor de zwaarste ladingen, universeel toepasbaar
  • ergonomisch geoptimaliseerde greepvorm voor optimaal handcontact en werken zonder vermoeidheid
  • bijzonder effectieve kruisvormige grijpzone in de bek van de tang - voor stevig vastgrijpen en trekken
  • extra grijpzone onder het gewricht voor krachtig heffen en drukken
  • met snijkanten voor zachte en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • Met kabelintrekhulp in de voegspleet
  • Met universele doornkrimp onder de verbinding

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • gezwart
  • bekleed met antislip kunststof
  • Gepolijst
  • Snijkant met afschuining