Kracht-Kombitang ″Lineman's Pliers″ Amerikaans model met meer-componentengrepen verchroomd 240 mm

Artikelnummer: 09 05 240
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 09 05 240
EAN/GTIN 4003773087380
Nummer fabrikant 09 05 240
L-nummer L70010 2191

Omschrijving

Omschrijving:

  • sterk vertaald voor gemakkelijk snijden
  • 50 % krachtbesparing ten opzichte van conventionele combinatietangen dankzij geoptimaliseerde overbrengingsverhouding
  • solide ontwerp voor de zwaarste ladingen, universeel toepasbaar
  • ergonomisch geoptimaliseerde greepvorm voor optimaal handcontact en werken zonder vermoeidheid
  • bijzonder effectieve kruisvormige grijpzone in de bek van de tang - voor stevig vastgrijpen en trekken
  • extra grijpzone onder het gewricht voor krachtig heffen en drukken
  • met snijkanten voor zachte en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • verchroomd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Snijkant met afschuining