Instelmaten voor micrometers 1450mm

Artikelnummer: 0898158
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0898158
    EAN/GTIN 4029713234133
    Nummer fabrikant 0898158

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Rod
    • Speciaal staal, verouderd
    • Geharde meetvlakken
    • Tolerantiezone js2
    • Thermisch geïsoleerd
    • Parallel gelaagde meetvlakken

    Omschrijving:

    Instelmaat voor buitenschroefmaat 1450 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Speciaal staal
    • Meetbereik (mm): 1450
    • Diameter meetoppervlak: 10 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen