Instelmaten voor micrometers 475mm

Artikelnummer: 0898119
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0898119
EAN/GTIN 4029713225520
Nummer fabrikant 0898119
L-nummer L40510 2599

Omschrijving

Uitvoering:

  • Rod
  • Speciaal staal, verouderd
  • Geharde meetvlakken
  • Tolerantiezone js2
  • Thermisch geïsoleerd
  • Parallel gelaagde meetvlakken

Omschrijving:

Instelmaten voor buitenschroefmaten, staafversie. Gemaakt van speciaal staal. De meetvlakken zijn gehard en vlak parallel gelept. Met handwarmte bescherming. Tolerantieveld JS2. Diameter 10,0 mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Meetbereik (mm): 475
  • Diameter meetoppervlak: 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen