Precisie binnenschroefmaat met verlengstukken 100-5000mm

Artikelnummer: 0894550
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0894550
EAN/GTIN 4029713234003
Nummer fabrikant 0894550
L-nummer L40510 1965
Fabrikant Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Meetuiteinden: dia. 7 mm x 6 mm lang, hardmetalen punt, bolvormig gelapt
  • Draadspoed 1 mm
  • Interne, veergemonteerde stangen met thermische beschermhulzen
  • Verlengstukken groter dan 100 mm: Buitendiameter stalen buis. 17 mm, met thermische isolatie
  • Verlengstukken 500 en 1000 mm: Versterkte specificatie - diameter stalen buis. 32 mm voor grotere meetbereiken
  • De interne micrometer van Basic is instelbaar: 50 mm. De spil is strak, zodat de huls zich tijdens het meten niet zelf aanpast.

Omschrijving:

Inwendige micrometer, veerbelast. Eindmaten, 100-5000mm

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 5000
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm

Norm:

DIN 863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen