Precisie binnenschroefmaat met verlengstukken 100-1700mm

Artikelnummer: 0894526
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0894526
EAN/GTIN 4029713233945
Nummer fabrikant 0894526
L-nummer L40510 1774

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Meetuiteinden: dia. 7 mm x 6 mm lang, hardmetalen punt, bolvormig gelapt
  • Draadspoed 1 mm
  • Interne, veergemonteerde stangen met thermische beschermhulzen
  • Verlengstukken groter dan 100 mm: Buitendiameter stalen buis. 17 mm, met thermische isolatie
  • Verlengstukken 500 en 1000 mm: Versterkte specificatie - diameter stalen buis. 32 mm voor grotere meetbereiken
  • De interne micrometer van Basic is instelbaar: 50 mm. De spil is strak, zodat de huls zich tijdens het meten niet zelf aanpast.

Omschrijving:

Binnen micrometer, gel met veer. Eindmaten, 100-1700mm

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 100 - 1700
  • Foutlimiet (mm): 0,015 mm
  • Foutlimiet (µm): 15 µm

Norm:

DIN 863

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen