Inwendige schroefmaat met verwisselbare exten. 0.01mm 50-250mm

Artikelnummer: 0892502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0892502
EAN/GTIN 4029713225308
Nummer fabrikant 0892502
L-nummer L40510 1796

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile matverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Messbereich Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Omschrijving:

De binnenschroefmicrotrometer kan worden geassembleerd, met opschroefbare verlengstangen. Afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,01mm. Met handwarmtebescherming en hardmetalen meetvlakken. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 50 - 250
  • Foutlimiet (mm): 0,008 mm
  • Foutlimiet (µm): 8 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen