Kimtech™ Science™ laboratoriumdoekjes K

Artikelnummer: 089244 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Science laboratoriumdoekjes
    Lagen 2
    Breedte 200 mm
    Lengte 205 mm
    Setinhoud 200
    Producttype Papieren reinigingsdoeken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 089244 K
    EAN/GTIN 5033848037360
    Nummer fabrikant 7558

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Effectieve reiniging van apparatuur, materialen en werkomgevingen is essentieel voor de precisie, stabiliteit en duurzaamheid van laboratoriumapparatuur. Kimtech® Science biedt doekjes voor veeleisende taken die zijn ontworpen om de hygiëne in laboratoria en andere werkomgevingen te handhaven. De 2-laags precisiereinigingsdoekjes voor lichte reinigingswerkzaamheden zijn geschikt voor taken zoals het reinigen van gevoelig glas, apparatuur en oppervlakken. Objectieven, objectdragers en optische instrumenten zijn eenvoudig te reinigen. De zachte, witte doekjes, gemaakt van 100% zuivere vezels, zijn chemisch neutraal, zeer absorberend en kunnen daarom worden gebruikt met oplosmiddelen en chemicaliën.
    Dankzij de draagbare trekbox, waaruit de doekjes snel en schoon kunnen worden verwijderd, zijn de doekjes ook geschikt voor mobiel reinigen. Geschikt voor het gebruik in laboratoria in de productie en de gezondheidszorg, maar ook in industriële sectoren zoals optiek, lasertechnologie en elektronica, daarbij pluisarm en zacht – ideale omstandigheden voor veeleisende schoonmaaktaken. De doekjes absorberen vloeistoffen en stof en zijn antistatisch verpakt ter bescherming tegen pluisjes en statische ontlading.