Vochtige reinigingsdoekjes voor oppervlakken R

Artikelnummer: 089196 R
(0,38 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
3.146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afscheur-vellen 58
Breedte 270 mm
Lengte 270 mm
Geschikt voor houder/dispenser Dispenser
Producttype Vochtige reinigingsdoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089196 R
EAN/GTIN 7322540372724
Nummer fabrikant 190594

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork vochtige reinigingsdoekjes voor oppervlakken: voor de effectieve reiniging van oppervlakken als er geen water beschikbaar is.