Reinigingsdoeken R

Artikelnummer: 089184 R
(0,16 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 510
Afscheur-vellen 400
Breedte 320 mm
Lengte 380 mm
Geschikt voor houder/dispenser W1, W2, W3
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089184 R
EAN/GTIN 7322540057270
Nummer fabrikant 510137

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
De Tork universele reinigingsdoek is zacht en flexibel en tegelijkertijd sterk. Hij is ideaal voor de meeste lichtere reinigingswerkzaamheden en absorbeert olie en vloeistoffen snel, waardoor het reinigen makkelijker wordt voor u. Deze doek past in de Tork standaarden en in de Tork wandhouders, die veilig, efficiënt en betrouwbaar zijn. Hij is bovendien geschikt voor Tork Maxi-binnenafroldispensers of de combirol in de box voor uitnemen met één hand.