Vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken, set R

Artikelnummer: 089180 R
Prijs instellen 4 Stuk (0,25 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding Purotop
Afscheur-vellen 4×200
Breedte 165 mm
Lengte 300 mm
Geschikt voor houder/dispenser W1
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Nummer fabrikant 190492

Omschrijving

Uitvoering:

Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Tork vrijwel niet pluizende reinigingsdoeken zijn robuust en flexibel. Omdat de doeken opgerold in een emmer worden geleverd, hebt u de mogelijkheid om met de door u benodigde chemicaliën uw eigen vochtige reinigingsdoeken te maken. De uitgifte van losse vellen en het gemakkelijk af te sluiten deksel voorkomen dat de reinigingsdoeken uitdrogen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen